曜日別特売
969013 アルミ4段式 (折り畳み) 中嶋次朗商店 19926192

アルミ4段式 (折り畳み)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
花柄ブラック
内容量1個注文コード19926192品番969013
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

携帯に便利な折りたたみ式

花柄ブラック全長(cm)80~87.5・2.5cmピッチ質量(g)300パイプ径(Φmm)手元20、杖先16握り部木製材質(支柱)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする