3X18 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927105

 

3X18 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927105
3X18 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927105
3X18 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927105

シルバーステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)18
18
15
16
20
25
4
5
6
7
8
10
12
14
30
35
40
45
22
28
32
34
50
55
60
65
70
75
80
85
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1000個)注文コード19927105品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,470
販売価格(税別)
7,700
長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.5表面処理シルバー寸法C(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする