3X40 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927157

 

3X40 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927157
3X40 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927157
3X40 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927157

シルバーステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)40
40
30
35
45
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
22
28
32
34
50
55
60
65
70
75
80
85
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(500個)注文コード19927157品番3X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,471
販売価格(税別)
6,792
長さ(mm)40十字穴番号2ピッチ(mm)0.5表面処理シルバー寸法C(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする