大阪魂
シルバーステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
6
10
12
4
5
7
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
28
32
34
50
55
60
65
70
75
80
85
ピッチ(mm)
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全109種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19927191
品番
3.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,161
販売価格(税別)
¥
14,692
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.6
表面処理
シルバー
寸法C(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M3.5
寸法k+f(mm)
2.8