3.5X10 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927200

 

3.5X10 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927200
3.5X10 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927200
3.5X10 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927200

シルバーステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)10
10
6
8
12
4
5
7
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
28
32
34
50
55
60
65
70
75
80
85
ピッチ(mm)0.6
内容量1袋(2000個)注文コード19927200品番3.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,757
販売価格(税別)
15,234
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.6表面処理シルバー寸法C(mm)0.25寸法f(mm)0.8寸法k(mm)2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM3.5寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする