3.5X16 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927218

 

3.5X16 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927218
3.5X16 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927218
3.5X16 シルバーステン(+)マルサラコ 大阪魂 19927218

シルバーステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)16
16
20
4
5
6
7
8
10
12
14
15
18
25
30
35
40
45
22
28
32
34
50
55
60
65
70
75
80
85
ピッチ(mm)0.6
内容量1袋(1000個)注文コード19927218品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,922
販売価格(税別)
10,838
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.6表面処理シルバー寸法C(mm)0.25寸法f(mm)0.8寸法k(mm)2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM3.5寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする