2350 エスパド 徳武産業 19927818

エスパド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)22~23
ブルー
内容量1足注文コード19927818品番2350
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

心地よいやさしいニット

ブルーサイズMサイズ(cm)22~23材質(ソール)ナイロン60%・ポリウレタン40%標準質量(g/片足)55(Lサイズ)足幅3E相当材質(底部)ナイロン60%・ポリウレタン40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする