曜日別特売
3X11 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928180

 

3X11 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928180
3X11 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928180
3X11 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928180

ブラック(+)ナベコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)11
11
6
12
3
4
5
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
38
40
42
44
45
48
50
47
51
52
55
60
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2500個)注文コード19928180品番3X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,318
販売価格(税別)
9,380
長さ(mm)11十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする