曜日別特売
5X30 ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19929659

 

5X30 ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19929659
5X30 ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19929659
5X30 ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19929659

ホワイトステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)30
30
25
35
40
28
33
22
3
14
15
16
20
45
50
55
60
5
6
8
10
12
4
23
32
48
65
70
75
80
85
90
95
18
100
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(200個)注文コード19929659品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,572
販売価格(税別)
5,065
長さ(mm)30十字穴番号2寸法K(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする