曜日別特売
4X6 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19932739

 

4X6 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19932739
4X6 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19932739
4X6 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19932739

シルバー(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1600個)
1袋(1600個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1300個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
6
4
5
3
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
23
24
42
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1600個)注文コード19932739品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,270
販売価格(税別)
10,245
長さ(mm)6十字穴番号2表面処理シルバー寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする