徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックU 雅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19932858
品番
1027
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
落ち着いた和柄豊富なワイド展開。
大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。
色
ピンク
サイズ
S
サイズ(cm)
21〜21.5
標準質量(g/片足)
145(Lサイズ)
材質(表面/裏面)
(表)綿100%/(内)ポリエステル100%
足幅
3E
材質(底部)
合成底(EVA)
足まわり(cm)
22.4
機能
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ)
性別
女性用