曜日別特売
1027 ダブルマジックⅡ 雅 徳武産業 19932867

1027 ダブルマジックⅡ 雅 徳武産業 19932867
1027 ダブルマジックⅡ 雅 徳武産業 19932867

ダブルマジックⅡ 雅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ピンク
内容量1足注文コード19932867品番1027
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

落ち着いた和柄豊富なワイド展開。
大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。

ピンクサイズMサイズ(cm)22~22.5標準質量(g/片足)145(Lサイズ)材質(表面/裏面)(表)綿100%/(内)ポリエステル100%足幅3E材質(底部)合成底(EVA)足まわり(cm)23.1機能撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする