曜日別特売
201184 ダブルマジック2/雅7E 徳武産業 19933217

ダブルマジック2/雅7E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
あずき
内容量1足注文コード19933217品番201184
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

落ち着いた和柄豊富なワイド展開

あずきサイズ(cm)22~22.5サイズM材質(底部)合成底(EVA)足まわり(cm)25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする