徳武産業
ダブルマジック2/雅7E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
24~24.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
あずき
あずき
ピンク
紺
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19933235
品番
201184
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
落ち着いた和柄豊富なワイド展開
色
あずき
サイズ(cm)
24~24.5
サイズ
LL
材質(底部)
合成底(EVA)
足まわり(cm)
56.9