徳武産業
ダブルマジック2/雅7E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
ベージュ
あずき
ピンク
紺
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19933305
品番
201184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
落ち着いた和柄豊富なワイド展開
色
ベージュ
サイズ(cm)
21~21.5
サイズ
S
材質(底部)
合成底(EVA)
足まわり(cm)
24.8