大阪魂
ホワイト(+)マルサラコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(2500個)
1袋(2500個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
12
12
6
4
5
7
8
10
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
48
50
11
28
38
55
60
37
27
65
70
75
80
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全103種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
19934541
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,144
販売価格(税別)
¥
12,858
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ホワイト
寸法C(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
2.45