3X13 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936589

 

3X13 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936589
3X13 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936589
3X13 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936589

ツヤケシクロステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)13
13
14
4
5
15
16
17
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
6
8
10
12
23
24
27
31
33
37
38
7
9
11
42
19
50
55
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード19936589品番3X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,114
販売価格(税別)
13,740

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)13十字穴番号2ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする