3.5X8 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936930

 

3.5X8 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936930
3.5X8 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936930
3.5X8 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19936930

ツヤケシクロステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)8
8
5
6
10
12
4
13
14
15
16
17
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
23
24
27
31
33
37
38
7
9
11
42
19
50
55
ピッチ(mm)0.6
内容量1袋(2000個)注文コード19936930品番3.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,198
販売価格(税別)
13,816

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.6表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.25寸法k(mm)2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする