大阪魂
ツヤケシクロステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3.5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
5
6
8
12
4
13
14
15
16
17
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
23
24
27
31
33
37
38
7
9
11
42
19
50
55
ピッチ(mm)
0.6
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
全101種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19936948
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,324
販売価格(税別)
¥
14,840
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.6
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M3.5