3.5X20 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937045

 

3.5X20 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937045
3.5X20 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937045
3.5X20 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937045

ツヤケシクロステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)20
20
14
15
16
4
5
13
17
18
21
22
25
28
30
35
40
45
6
8
10
12
23
24
27
31
33
37
38
7
9
11
42
19
50
55
ピッチ(mm)0.6
内容量1袋(1000個)注文コード19937045品番3.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,460
販売価格(税別)
10,418

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.6表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.25寸法k(mm)2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする