4X27 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937219

 

4X27 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937219
4X27 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937219
4X27 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937219

ブラックステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)27
27
17
23
24
31
33
4
5
13
14
15
16
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
6
8
10
12
37
38
7
9
11
42
19
50
55
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード19937219品番4X27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,913
販売価格(税別)
7,194

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)27十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理ブラック寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする