5X10 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937526

 

5X10 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937526
5X10 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937526
5X10 ツヤケシクロステン(+)サラコ 大阪魂 19937526

ツヤケシクロステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
10
6
8
7
9
4
5
13
14
15
16
17
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
12
23
24
27
31
33
37
38
11
42
19
50
55
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(1000個)注文コード19937526品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,189
販売価格(税別)
8,354

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする