曜日別特売
3444 BPビーブ(仕切付) アスベル 19945328

BPビーブ(仕切付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)630
内容量1個注文コード19945328品番3444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

電子レンジで加熱・冷凍OK!弁当箱
シンプルでベーシックなお弁当箱。
ロックとパッキンで汁漏れ防止。
中仕切り付きでごはんとおかずの区分けに。
エア弁付きで吸い付き防止。

材質本体・仕切・弁本体:PP、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴムホワイトサイズ約1.5杯分容量(mL)630段数1段型番OA-650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×135×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19945337
2019-04-22
用途: 思った以上にたくさん入る。2つ目のリピート買い
製造業

同じ大きさで収納、冷蔵庫にすっきり収まる。思った以上に入るので、重宝しています。古くなったら買い替え安い価格もそろえやすくていいです。リピートするので、今後もずっと廃盤にならないでほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする