2.5X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948376

 

2.5X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948376
2.5X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948376
2.5X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948376

アロックステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3000個)
ねじの呼びdM2.5
長さ(mm)10
10
4
5
6
8
12
7
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(3000個)注文コード19948376品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,000
販売価格(税別)
40,909
長さ(mm)10十字穴番号1ピッチ(mm)0.45表面処理アロック寸法C(mm)0.2寸法f(mm)0.55寸法k(mm)1.45寸法dk(mm)5ねじの呼びdM2.5寸法k+f(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする