2.6X8 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948455

 

2.6X8 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948455
2.6X8 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948455
2.6X8 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948455

アロックステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)
ねじの呼びdM2.6
長さ(mm)8
8
4
5
6
10
12
7
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(4000個)注文コード19948455品番2.6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,482
販売価格(税別)
53,165
長さ(mm)8十字穴番号1ピッチ(mm)0.45表面処理アロック寸法C(mm)0.2寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼びdM2.6寸法k+f(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする