4X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948699

 

4X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948699
4X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948699
4X10 アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂 19948699

アロックステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
10
12
14
15
16
4
5
6
8
7
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード19948699品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,341
販売価格(税別)
18,492
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アロック寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする