大阪魂
アロックステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
16
16
10
12
14
15
4
5
6
8
7
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
ピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全92種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19948769
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,548
販売価格(税別)
¥
20,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2