2907 マグネット冷蔵庫サイドラック プレート 山崎実業 19949056

2907 マグネット冷蔵庫サイドラック プレート 山崎実業 19949056
2907 マグネット冷蔵庫サイドラック プレート 山崎実業 19949056
2907 マグネット冷蔵庫サイドラック プレート 山崎実業 19949056
2907 マグネット冷蔵庫サイドラック プレート 山崎実業 19949056
2907 マグネット冷蔵庫サイドラック プレート 山崎実業 19949056

マグネット冷蔵庫サイドラック プレート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19949056品番2907
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

磁石でぺたり!キッチン小物収納の『Plate』サイドラック
よく使うキッチングッズをスッキリ収納できるマグネットサイドラック。
上段はラップやアルミホイルなどをたてて、
中段はキッチンペーパーや布巾を掛けられるハンガーになっています。ハンドスプレーやゴム手袋も掛けら便利。
下段は鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るせるフック6本。
レシピ本や調味料なども立てて収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネットホワイト質量(g)約890耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×6.5×34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19949056
2022-06-03
用途: ステンレスラック横に設置
サービス業

磁石が強く、落ちずにしっかりくっついてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする