3275 スティッククリーナースタンド プレート 山崎実業 19949309

 

3275 スティッククリーナースタンド プレート 山崎実業 19949309
3275 スティッククリーナースタンド プレート 山崎実業 19949309
3275 スティッククリーナースタンド プレート 山崎実業 19949309
3275 スティッククリーナースタンド プレート 山崎実業 19949309
3275 スティッククリーナースタンド プレート 山崎実業 19949309

スティッククリーナースタンド プレート

(10件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード19949309品番3275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約680耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: スティッククリーナー整理用
製造業

購入したスティッククリーナーの整理用に購入しました
クリーナーを買ったはいいものの、立てて置けないことに気が付き
こちらを購入しました
倒れないか心配をしていましたが問題なさそうです

2024-11-20
用途: 家掃除
その他業種

不器用な私でも簡単に組み立てられ、しっかり支えてくれます。

対象商品 : 19949309
2023-11-03
用途: スティッククリーナーに
株式会社K2プランニング不動産業

スティッククリーナーを立てられるものを探していましたが高い商品が多く手が出ませんでしたところこの商品を発見。ヘッドが上手く収納されるのか?安定性はどうか?など心配がありましたが全く大丈夫でした。コスパも良く商品もシンプルで満足です。おかげで立てて収納になり廊下が広くなりました。ちなみにスティッククリーナーは日立製です。

対象商品 : 19949309
2022-12-08
用途: マキタのスティッククリーナー用に
農・林・水産業

立て掛けると重心が高くなるので不安定になるかなと思いましたが、スタンドがそこそこ重量のあるスチールだったので思ったよりもしっかり安定しています。
ずっと欲しかったけどもっと早く買えばよかった。

対象商品 : 19949309
2021-10-22
用途: クリーナーのスタンド
木本歯科医療・福祉・介護関連業

クリーナを横倒しにしてましたがきれいにおけるようになりました

対象商品 : 19949309
2021-02-11
用途: コードレスクリーナーの保管
アクアサービス業

マキタのコードレスクリーナーにジャストフィットです.早く買っておけば良かったです.

1が参考にしています
対象商品 : 19949309
2020-09-10
用途: 家庭用

マキタのバッテリー式ハンドクリーナーのスタンドとして、購入 作りもしかりしていて場所も取らずに、便利です。

対象商品 : 19949309
2020-08-07
用途: マキタのスティッククリーナーのスタンドに

マキタ製のスティッククリーナー用のスタンドとして購入しました。
ヘッドの部分を引っかけておくところも丁度よく省スペースでバッテリー装着状態でスタンドに置いても安定してるのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする