大阪魂
アロックステン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(2000個)
1袋(28個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(40個)
ねじの呼びd
M3
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
14
18
35
40
50
45
55
60
22
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全92種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19949986
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,842
販売価格(税別)
¥
30,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法s(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3