SUI-6042 SUIグートスタッキングボール 和平フレイズ 19950246

SUIグートスタッキングボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード19950246品番SUI-6042
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

丈夫なステンレス製のスタッキングボウル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のボウル。少量のドレッシング作りや、酢の物を会えるときに便利なボール。ザルと重ねても便利
ざると重ねると、野菜や果物などの水切りに便利です。つぎ目のないフチ表面のフチに継ぎ目がないので、洗いやすい。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質ステンレス鋼寸法(mm)196×196×90質量(g)200サイズ(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする