曜日別特売
5X30 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19950546

 

5X30 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19950546
5X30 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19950546
5X30 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19950546

アロックステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)30
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(200個)注文コード19950546品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,642
販売価格(税別)
7,856
長さ(mm)30十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする