DT-SG-04C セーフティゴーグル DT-SG-04 DBLTACT 19950553

セーフティゴーグル DT-SG-04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19950553品番DT-SG-04C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ANSI合格品。

機能テンプル伸縮機能(4段階)、角度調整機能形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)30材質(フレーム)ナイロン紫外線カット99.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする