曜日別特売
DT-SG-08B セーフティゴーグル DT-SG-08 DBLTACT 19950639

セーフティゴーグル DT-SG-08

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
レンズ色ブラック
内容量1個注文コード19950639品番DT-SG-08B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。

仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付形状一眼型レンズ色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)25材質(フレーム)PC紫外線カット99.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 釘打ち機使用の際に保護メガネ
製造業

職場で釘打ち機を使用する際に保護メガネとして使用しています。
弦が優しくこめかみが痛くなりません。

2025-08-12
用途: 飛散を伴う作業全般
建設業・工事業

上下面積が若干不足気味の印象はあるが、デザインを考慮するとトレードオフかと認識しております。
飛散防護も暗がりでの視認性向上も申し分なく、狙い通りの機能で非常に満足しております。
副産物として、最近のLED信号機の「赤」「青」表示がゴーグルの黄色で変色なく、「赤」「青」ともそのままの色表示で視認出来、薄暮時の運転にも役立ちそうでありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする