曜日別特売
DT-SG-09C セーフティゴーグルワイド DT-SG-09 DBLTACT 19950657

セーフティゴーグルワイド DT-SG-09

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード19950657品番DT-SG-09C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

CE規格適合品。表面キズ防止ハードコート。マスク・メガネ併用可能。
ワイドレンズで広い視野を確保。軽量タイプで疲れにくい、環境にやさしい金属フリータイプ。

仕様曇り止め形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)145レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニール紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする