DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-10
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
レンズ色
ライトグレー
クリア
ライトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19950675
品番
DT-SG-10LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能
角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。
形状
一眼型
レンズ色
ライトグレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
35
材質(フレーム)
PC
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メガネの種類によっては併用できない場合があります