曜日別特売
2X10 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951176

 

2X10 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951176
2X10 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951176
2X10 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951176

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
十字穴番号0
内容量1袋(2000個)注文コード19951176品番2X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,320
販売価格(税別)
81,200
材質SUS長さ(mm)10十字穴番号0寸法D(mm)4表面処理Sコート寸法k(mm)0.5ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする