曜日別特売
2.6X3 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951237

 

2.6X3 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951237
2.6X3 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951237
2.6X3 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951237

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)3
十字穴番号1
内容量1袋(2000個)注文コード19951237品番2.6X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥113,058
販売価格(税別)
102,780
材質SUS長さ(mm)3十字穴番号1寸法D(mm)5表面処理Sコート寸法k(mm)0.6ねじの呼びM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする