曜日別特売
3X14 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951526

 

3X14 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951526
3X14 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951526
3X14 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951526

アロックSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
十字穴番号1
内容量1袋(1000個)注文コード19951526品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,658
販売価格(税別)
23,325
材質SUS長さ(mm)14十字穴番号1寸法D(mm)6寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする