曜日別特売
3X15 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951535

 

3X15 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951535
3X15 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951535
3X15 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951535

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
十字穴番号1
内容量1袋(1000個)注文コード19951535品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,087
販売価格(税別)
17,352
材質SUS長さ(mm)15十字穴番号1寸法D(mm)6表面処理Sコート寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする