曜日別特売
4X4 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951675

 

4X4 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951675
4X4 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951675
4X4 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951675

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード19951675品番4X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,596
販売価格(税別)
16,905
材質SUS長さ(mm)4十字穴番号2寸法D(mm)8表面処理Sコート寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする