曜日別特売
4X5 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951709

 

4X5 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951709
4X5 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951709
4X5 アロックSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951709

アロックSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)5
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード19951709品番4X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,046
販売価格(税別)
26,405
材質SUS長さ(mm)5十字穴番号2寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする