ウェルファン
雪道さん 婦人用 (スパイク付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
22.5
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19951837
品番
9706
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
開口部が広く履きやすい
サイズ(cm)
24
色
ブラック
形状
ミドルカット
種類
作業靴
対象
女性用
材質(底部)
天然ゴム、金剛砂
靴タイプ
ブーツ