ウェルファン
雪道さん 紳士用 (スパイク付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
19951977
品番
9708
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が広く履きやすい
サイズ(cm)
24
色
ブラック
靴タイプ
半長靴
形状
ミドルカット
サイズ
24
種類
作業靴
材質(底部)
天然ゴム、金剛砂