※左足のみの販売になります
ウェルファン
雪道さん 紳士用 (スパイク付) (片足)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25
24
27
サイズ
左25.0
左24.0
左27.0
右24.0
右27.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19952022
品番
9708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
開口部が広く履きやすい
サイズ(cm)
25
色
ブラック
靴タイプ
半長靴
形状
ミドルカット
サイズ
左25.0
質量(g)
435(片足)
種類
作業靴
材質(底部)
天然ゴム、金剛砂