9708 雪道さん 紳士用 (スパイク付) (片足) ウェルファン 19952038

※左足のみの販売になります

9708 雪道さん 紳士用 (スパイク付) (片足) ウェルファン 19952038
9708 雪道さん 紳士用 (スパイク付) (片足) ウェルファン 19952038
9708 雪道さん 紳士用 (スパイク付) (片足) ウェルファン 19952038

雪道さん 紳士用 (スパイク付) (片足)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
サイズ左26.0
内容量1足注文コード19952038品番9708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

開口部が広く履きやすい

サイズ(cm)26ブラック靴タイプ半長靴形状ミドルカットサイズ左26.0種類作業靴材質(底部)天然ゴム、金剛砂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする