8X30 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952820

 

8X30 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952820
8X30 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952820
8X30 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952820

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
十字穴番号3
内容量1袋(50個)注文コード19952820品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,318
販売価格(税別)
9,380
材質SUS長さ(mm)30十字穴番号3寸法D(mm)14表面処理Sコート寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする