大阪魂
ツヤケシクロステン(+)ナベコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M4.5
M6
M8
長さ(mm)
5
5
5
4
3
9
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
6
8
10
12
23
31
7
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
19953845
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,034
販売価格(税別)
¥
15,485
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3