3X22 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19953915

 

3X22 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19953915
3X22 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19953915
3X22 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19953915

ツヤケシクロステン(+)ナベコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)22
22
15
16
18
20
24
25
3
4
5
9
14
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
6
8
10
12
23
31
7
内容量1袋(1000個)注文コード19953915品番3X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,950
販売価格(税別)
9,045
長さ(mm)22十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする