3.5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954107

 

3.5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954107
3.5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954107
3.5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベコステン 大阪魂 19954107

ツヤケシクロステン(+)ナベコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)12
12
4
5
6
8
10
3
9
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
23
31
7
内容量1袋(2000個)注文コード19954107品番3.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,564
販売価格(税別)
16,876
長さ(mm)12十字穴番号2寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法q(mm)1.73ピッチP(mm)0.6寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする